pagina iniziale

Metz - MEZ1309320301-E Subway 3 Port Abdeckkappe perlweiAŸ RAL1 - 1309320301-E

copiacopia
Metz - MEZ1309320301-E Subway 3 Port Abdeckkappe perlweiAŸ RAL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184106326

Codice prodotto

MEZ1309320301-E

Cod. produttore

1309320301-E

Produttore

MEZ

Numero di unità:

3

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

3

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

66.5 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

no

Altezza:

44.45 mm

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Profondità:

17 mm