pagina iniziale

Metz - MEZ130676-E KAPRi plus Koffer unbestA1/4ckt - 130676-E

copiacopia
Metz - MEZ130676-E KAPRi plus Koffer unbestA1/4ckt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Valigia

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 305 mm

  • Arrotolabile - no

  • Con bandoliera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184175643

Codice prodotto

MEZ130676-E

Cod. produttore

130676-E

Produttore

MEZ

Tipologia:

Valigia

Materiale:

Plastica

Altezza:

305 mm

Arrotolabile:

no

Con bandoliera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

357 mm

Con serratura:

no

Con impugnatura telescopica:

no

Profondità:

110 mm

Con divisorio:

no

Con schiuma:

sì

Staffa lucchetto:

no

Colore:

Nero

Rosso segnale:

no

Vaschetta removibile:

no