Metz - MEZ110729 Beschriftungsschild

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 88 mm
Altezza - 11.1 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 1.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184123217
Codice prodotto
MEZ110729
Cod. produttore
110729
Produttore
MEZ
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
88 mm
Altezza:
11.1 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
1.8 mm
Posizione di installazione:
Altri
Colore:
Grigio