pagina iniziale

Metz - MEZ1101810507 Stromwandler TAmini 50/5 A - 1101810507

copiacopia
Metz - MEZ1101810507 Stromwandler TAmini 50/5 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 50 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 3 VA

  • Diametro dell'apertura - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184120469

Codice prodotto

MEZ1101810507

Cod. produttore

1101810507

Produttore

MEZ

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

50 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

3 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

21...21 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

21...21 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

2