pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK8470NW68B ZURIGO 8470 60W L600 840 B - 8470NW68B

METALMEK ILLUMINAZIO
copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK8470NW68B ZURIGO 8470 60W L600 840 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Teste di lampada mobili - no

  • Con lampada di lettura separata - no

  • Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076609367

Codice prodotto

MMK8470NW68B

Cod. produttore

8470NW68B

Produttore

MMK

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Teste di lampada mobili:

no

Con lampada di lettura separata:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Con riflettore:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Regolabile:

no

Con interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con sensore di movimento:

no

Con sensore di presenza:

no

Con fotocellula:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

65.6...65.6 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

11200...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

370 mm

Altezza/profondità:

1900 mm

Lunghezza:

600 mm

Apparecchio da pavimento.Emissione luminosa: diretta/indiretta, simmetrica. Corpo:in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Sostegno in estrusione d’alluminio Basamento in lamiera d’acciaio. 65,6W. 4000K. 11200 lm. CRI80.