pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESFSPDB5A FINGERSAFEALPDB(2)600KCMI - FSPDB5A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESFSPDB5A FINGERSAFEALPDB(2)600KCMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

  • Corrente nominale - 840 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 1

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

2000001075623

Codice prodotto

XESFSPDB5A

Cod. produttore

FSPDB5A

Produttore

XES

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Corrente nominale:

840 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

1

Con protezione dal contatto:

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

1

Larghezza:

72 mm

Profondità:

80 mm

Altezza:

145 mm

Morsettiera di distribuzione, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESFSPDB5A - BLOCCO DISTR. FSPDB5A 1000VDC 840A (ALLU