pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESFSPDB3A FINGERSAFEALPDB(1)350KCMI - FSPDB3A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

  • Corrente nominale - 310 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 1

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

7449077275912

Codice prodotto

XESFSPDB3A

Cod. produttore

FSPDB3A

Produttore

XES

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Corrente nominale:

310 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

1

Con protezione dal contatto:

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

8

Larghezza:

46.9 mm

Profondità:

64.3 mm

Altezza:

100.8 mm

FSPDB introducono un nuovo livello di sicurezza e di facilità dinstallazione per i blocchi di distribuzione. Questi dispositivi consentono di raggiungere un livello di protezione salvadita IP20, eliminando lesigenza di adottare coperchi speciali o schermi in Plexiglas per proteggere i pannelli. FSPDB (grandezze da 1 a 4) si montano facilmente e rapidamente sulle guide DIN da 35 mm. La loro configurazione modulare consente di creare il numero di poli desiderati. Sono disponibili appositi perni di assemblaggio per il montaggio a pannello multipolare. FSPDB offre un sistema pratico e sicuro per la separazione dei cavi, la suddivisione della potenza primaria in una serie di circuiti secondari o la creazione di un punto di presa a raccordo fisso.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA