MERSEN ITALIA SPA - XESFSPDB2C FINGER SAFE CU PDB 2/0- 14 1-4 - FSPDB2C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 175 A
Tipo di collegamento - Avvitare
Tipo di montaggio - Barra DIN/vite
Numero di ingressi - 1
Confezione
3 PZ
EAN
7449078782136
Codice prodotto
XESFSPDB2C
Cod. produttore
FSPDB2C
Produttore
XES
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
175 A
Tipo di collegamento:
Avvitare
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
4
Con protezione dal contatto:
sì
Altezza:
87.7 mm
Larghezza:
28.4 mm
Profondità:
56 mm
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA