MELCHIONI SPA - MEM530137014 ALIM. 360W 12VDC IP20 TENS. COSTANTE CON - 530137014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Max. corrente d'uscita 1 - 30 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Potenza erogata - 360 W
1a tensione d'uscita in DC - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
2052472000000
Codice prodotto
MEM530137014
Cod. produttore
530137014
Produttore
MEM
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Max. corrente d'uscita 1:
30 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Potenza erogata:
360 W
1a tensione d'uscita in DC:
12...12 V
Tensione d'uscita regolabile:
no
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
170...250 V
Resistente a corto circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per installazione in serie:
no
Montaggio su guida portante possibile:
no
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
170...250 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Larghezza:
215 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Altezza:
50 mm
Profondità:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza


