pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM530137010 ALIM. 200W 12VDC IP 20 TENS. COSTANTE CO - 530137010

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM530137010 ALIM. 200W 12VDC IP 20 TENS. COSTANTE CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Max. corrente d'uscita 1 - 16.5 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Potenza erogata - 200 W

  • 1a tensione d'uscita in DC - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003139323

Codice prodotto

MEM530137010

Cod. produttore

530137010

Produttore

MEM

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Max. corrente d'uscita 1:

16.5 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Potenza erogata:

200 W

1a tensione d'uscita in DC:

12...12 V

Tensione d'uscita regolabile:

no

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

170...250 V

Resistente a corto circuito:

Stabilizzato:

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

170...250 V

Tensione d'uscita regolata:

Larghezza:

198 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza:

42 mm

Profondità:

98 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione di ingresso 170-250vcatensione in uscita :12vdccarico max 200wcorrente max 16,5amperecontenitore in alluminio misure 198*98*42mm