pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM530136982 ALIMENTATORE SWITCHING LRS50-12 50W 12V - 530136982

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM530136982 ALIMENTATORE SWITCHING LRS50-12 50W 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Max. corrente d'uscita 1 - 4.2 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite/molla

  • Potenza erogata - 50.4 W

  • 1a tensione d'uscita in DC - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012333688

Codice prodotto

MEM530136982

Cod. produttore

530136982

Produttore

MEM

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Max. corrente d'uscita 1:

4.2 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Potenza erogata:

50.4 W

1a tensione d'uscita in DC:

12...12 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

85...264 V

Resistente a corto circuito:

sì

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

85...264 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Tensione di alimentazione nominale DC:

120...370 V

Larghezza:

99 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza:

30 mm

Profondità:

82 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Ingresso voltaggio 85-264vca 120-373vdc 47-63hz temperature di esercizio : -30+70 dimensioni : 99*82*30mm