pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM530136932 ALIMENT. SCP-50-12 SWITCHING 50W 128O 36 - 530136932

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM530136932 ALIMENT. SCP-50-12 SWITCHING 50W 128O 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Max. corrente d'uscita 1 - 3.6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite/molla

  • Potenza erogata - 49.7 W

  • 1a tensione d'uscita in DC - 13.8...13.8 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012331592

Codice prodotto

MEM530136932

Cod. produttore

530136932

Produttore

MEM

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Max. corrente d'uscita 1:

3.6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Potenza erogata:

49.7 W

1a tensione d'uscita in DC:

13.8...13.8 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

85...264 V

Resistente a corto circuito:

sì

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

85...264 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Tensione di alimentazione nominale DC:

120...370 V

Larghezza:

129 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza:

38 mm

Profondità:

98 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Ingresso : 85/264vca watt: 50tipo di contenitore : alluminio forato dimensioni: 129*98*38mm alimentatori di sicurezza in modalit switching a uscita singola con ingresso c.a. i campi di impiego adatti per questi alimentatori di sicurezza in modalit switching a uscita singola includono i sistemi di sicurezza, i sistemi di controllo degli accessi, i sistemi di illuminazione di emergenza, i sistemi di allarme e i sistemi di monitoraggio centrali.