pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM530136923 CONVERTITORE MONOFASE 24AHDR-60-24OMEAN - 530136923

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM530136923 CONVERTITORE MONOFASE 24AHDR-60-24OMEAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Max. corrente d'uscita 1 - 2.5 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite/molla

  • Potenza erogata - 60 W

  • 1a tensione d'uscita in DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005301369230

Codice prodotto

MEM530136923

Cod. produttore

530136923

Produttore

MEM

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Max. corrente d'uscita 1:

2.5 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Potenza erogata:

60 W

1a tensione d'uscita in DC:

24...24 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

85...264 V

Resistente a corto circuito:

sì

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

85...264 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Tensione di alimentazione nominale DC:

120...370 V

Larghezza:

52.5 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza:

90 mm

Profondità:

54.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Convertitore c.a./c.c. a guida DIN 1 Uscita 24V 2,5 A Ingresso 85 ~ 264 V c.a., 120 ~ 370 V c.c.