pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM530136915 ALIMENTATORE SWITCHING 24ODC 25W MEAN WE - 530136915

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM530136915 ALIMENTATORE SWITCHING 24ODC 25W MEAN WE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Max. corrente d'uscita 1 - 1.1 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite/molla

  • Potenza erogata - 25 W

  • 1a tensione d'uscita in DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005301369155

Codice prodotto

MEM530136915

Cod. produttore

530136915

Produttore

MEM

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Max. corrente d'uscita 1:

1.1 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Potenza erogata:

25 W

1a tensione d'uscita in DC:

24...24 V

Tensione d'uscita regolabile:

no

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

88...264 V

Resistente a corto circuito:

sì

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

no

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

88...264 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Tensione di alimentazione nominale DC:

124...370 V

Larghezza:

78 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza:

28 mm

Profondità:

51 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Alimentatori stabilizzati switching sviluppati in robusto contenitore metallico dalle dimesioni meccaniche incredibilmente compatte.caratteristiche generali- utilizzano condensatori elettrolitici long life 105c- protezione da: cortocircuiti, sovraccarico, sovra voltaggio- conforme en50082-2/en61000-6-2 - input 300vac per 5 secondi - temperatura operativa fino a 70c- test vibrazione 5g- dimensioni ridotte, ottima efficienza, lunga durata e affidabilit- indicatore di potenza led- test piena carica accesa 100%principali utilizziquesta serie di alimentatori switching, utili per applicazioni particolarmente critiche, sono indicati per alimentare:- sistemi di illuminazione- impianti industriali- macchine di produzione