pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM530136909 ALIMENTATORE DA BANCO SINGOLO CANALE 0-3 - 530136909

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM530136909 ALIMENTATORE DA BANCO SINGOLO CANALE 0-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 110...220 V

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz - 110...220 V

  • 1a tensione d'uscita - 0...30 V

  • 2a tensione d'uscita - 5...5 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012230512

Codice prodotto

MEM530136909

Cod. produttore

530136909

Produttore

MEM

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

110...220 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

110...220 V

1a tensione d'uscita:

0...30 V

2a tensione d'uscita:

5...5 V

Max. corrente d'uscita 1:

5 A

Max. corrente d'uscita 2:

1 A

Regolazione canale 1:

Tensione e corrente

Regolazione canale 2:

Tensione e corrente

Display canale 1:

Doppio

Display canale 2:

Doppio

Larghezza:

130 mm

Altezza:

190 mm

Profondità:

270 mm

Peso:

5.6 kg

Design compatto. realizzato in tecnologia smd. tensione regolabile mediante potenziometro. corrente regolabile mediante trimmer. dotato di interruttore on-off per luscita dc.accurato display digitale lcd.dotato di connettori estensione in uscita (conne