pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM530134349 MULTIMETRO DIGITALE UNI-T T MS AUTORANGE - 530134349

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM530134349 MULTIMETRO DIGITALE UNI-T T MS AUTORANGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012303667

Codice prodotto

MEM530134349

Cod. produttore

530134349

Produttore

MEM

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

600 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

600 V

Risoluzione minima tensione continua:

200 mV

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Visualizzazione multipla:

no

Con display retroilluminato:

Risoluzione minima tensione alternata:

Altro

Risoluzione minima corrente continua:

200 µA

Risoluzione minima corrente alternata:

200 µA

Misurazione della temperatura TC:

no

Misurazione della temperatura:

no

Prova di continuità:

Risoluzione minima resistenza:

Altro

Max. intervallo di misura della resistenza:

20 MOhm

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione di frequenza:

no

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Prova di continuità/test diodi:

Interfaccia bluetooth:

no

Ridimensionamento del grafico a barre lineare:

no

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Ridimensionamento grafico a barre logaritmico:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Range massimo di misura della tensione, AC/DC:

600 V

Risoluzione minima, tensione AC/DC:

200 mV

Range minimo di misura della tensione, AC/DC:

10 A

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Risoluzione massima, tensione AC/DC:

200 µA

Interfaccia:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Interfaccia IR:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

UT139A Multimetro digitale TRMSLa serie UT139 sono multimetri digitali CAT III 600V progettati per elettricisti. La sua funzione NCV pu controllare efficacemente lo stato elettrico misurando l'intensit del campo EM. I nuovi modelli UT139E/S includono caratteristiche speciali come LoZ (ACV) per misurare la tensione 'fantasma'. La barra analogica a 31 segmenti incorporata offre inoltre agli elettricisti una migliore rappresentazione visiva dei risultati delle misurazioni. UT139S costruito con display EBTNnero ed uno strumento perfetto per lavorare in ambienti bui.SpecificationsRangeUT139ADC voltage (V)600V(0.5%+2)AC voltage (V)600V(1%+3)DC current (A)10A (0.7%+2)AC current (A)10A(1%+3)Resistance ()20M(1%+2)FeaturesDisplay count2000Auto range/Manual range/True RMSBandwidth (Hz)45Hz~400HzNCV/Continuity buzzerDiodeAround 2VGeneral CharacteristicsPower1.5V battery (R6) x 2Display58mm x 36mmProduct colorRed and greyProduct net weight354gProduct size170mm x 80mm x 48mmStandard accessoriesUT139A/B: Batteries, test leadsStandard individual packingGift box, English manualStandard quantity per carton20pcsStandard carton measurement450mm x 330mm x 340mmStandard carton gross weight12.2kg