pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM499054204 FARO DA CANTIERE RISER 30W 6500K LED MD - 499054204

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM499054204 FARO DA CANTIERE RISER 30W 6500K LED MD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 30 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012361728

Codice prodotto

MEM499054204

Cod. produttore

499054204

Produttore

MEM

Potenza totale:

30 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Con supporto per treppiede:

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Con ruote:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

Tipo di cablaggio:

Terminale

Colore del corpo:

Giallo

Colore del supporto:

Nero

Larghezza:

260 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

220 mm

Faro da cantiere 30wpotenza 30w equivalente 225 wefficienza luminosa: 80 lm/wtemperatura colore:6500klumen:2400cri>65angolo di illuminazione: 100tensione di funzionamento:220-240-50hznon dimmerabilegrado di protezione: ip65dimensioni:260mmx220mmx50mmcorpo in alluminio ad alta dissipazione , interrutore luminoso sul retro del faro, completo di staffa di montaggio e maniglia per trasporto. possibilit di montare il faro sul suo treppiede dedicato