MELCHIONI SPA - MEM499054201 FARO PORTATILE CON BATTERIA RICARICABILE - 499054201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 20 W
Grado di protezione (IP) - IP54
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 3.7...3.7 V
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8006012361698
Codice prodotto
MEM499054201
Cod. produttore
499054201
Produttore
MEM
Potenza totale:
20 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
3.7...3.7 V
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Con supporto per treppiede:
sì
Con presa di corrente:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con ruote:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
60-69 (classe 2B)
Tipo di cablaggio:
Terminale
Colore del corpo:
Arancione
Con treppiedi:
no
Colore del supporto:
Nero
Larghezza:
153.3 mm
Altezza:
224.6 mm
Profondità:
53.7 mm


