pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM499048776 TORCIA A LED CREE 10W RICARICABILE CON U - 499048776

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM499048776 TORCIA A LED CREE 10W RICARICABILE CON U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada, corpo luminoso principale - 10 W

  • Ricaricabile - sì

  • Corpo luminoso principale - LED sostituibile

  • Dispositivo di carica integrato - sì

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012341287

Codice prodotto

MEM499048776

Cod. produttore

499048776

Produttore

MEM

Potenza della lampada, corpo luminoso principale:

10 W

Ricaricabile:

sì

Corpo luminoso principale:

LED sostituibile

Dispositivo di carica integrato:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Tipo di cablaggio:

Terminale

Comoda torcia a led con maniglia ; uscita a 5vdc 1amp. ; 3 tipi di alimentazione caricatore ac/dc , plug per auto 12vdc grado , cavo usb ; durata luce alta 100% 2,5 ore 850 lumen bassa 50% 8 ore 280 lumen ; misure 212*152*152mm ; confezione scatola ; perfetta per campeggio ,attivit all'aperto , emergenza stradali, illuminazione domestica.