pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM495236165 STAZIONE SALDANTE MKC WS-919 DA 50W - 15 - 495236165

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM495236165 STAZIONE SALDANTE MKC WS-919 DA 50W - 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 50 W

  • Temperatura max. della punta per saldare - 450 °C

  • Forma della punta per saldare - Appuntito

  • Tensione - 230 V

  • Punta di saldatura sostituibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012154658

Codice prodotto

MEM495236165

Cod. produttore

495236165

Produttore

MEM

Potenza nominale:

50 W

Temperatura max. della punta per saldare:

450 °C

Forma della punta per saldare:

Appuntito

Tensione:

230 V

Punta di saldatura sostituibile:

Alimentazione 220 / 230VRegolazione della temperatura attraverso potenziometrotemperatura massima regolabile 150 450CStilo saldante a 24 v con supporto inclusoPresa per circuito antistaticoPunte di ricambio per lo stilo serie nCompleta di spugna e supporto spugna