pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM149029102 CAVO HDMI FHD C/ETH HIGH SPEED 15MT. BUL - 149029102

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM149029102 CAVO HDMI FHD C/ETH HIGH SPEED 15MT. BUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento 1 - Connettore

  • Tipo di connettore collegamento 1 - HDMI

  • Tipo di connettore collegamento 2 - HDMI

  • Esecuzione collegamento 2 - Presa

  • Lunghezza - 15 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012318715

Codice prodotto

MEM149029102

Cod. produttore

149029102

Produttore

MEM

Esecuzione collegamento 1:

Connettore

Tipo di connettore collegamento 1:

HDMI

Tipo di connettore collegamento 2:

HDMI

Esecuzione collegamento 2:

Presa

Lunghezza:

15 m

Direzione di innesto collegamento 1:

Diritto

Direzione di innesto collegamento 2:

Diritto

Cavo hdmi alta velocit con ethernet, connettori dorati, versione 1.4b, 4K 30Hz, arc. compatibile full hd 1080p, 2k-4k, 3d. lunghezza 15mt., confezione in bulk.