pagina iniziale

MAYFLEX UK LIMITED - EXL270219BU EXCEL 19 MM X 33 M PVC TAPE BLUE - 270219BU

MAYFLEX UK LIMITED
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Blu

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC

  • Lunghezza - 33 m

  • Isolante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007442979

Codice prodotto

EXL270219BU

Cod. produttore

270219BU

Produttore

EXL

Colore:

Blu

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC

Lunghezza:

33 m

Isolante:

sì

Auto saldante/amalgamante:

sì

Suitable for a multitude of applications including insulation, fixing cables and identification. Available in a range of colours and sizes, all supplied in a 33 metre coil. - Choice of width - Choice of colours - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.823 kgCO2e