pagina iniziale

MASTER SRL - MST5319 FASCETTA NERA 350X4.8 MM IN NYLON 6.6 - 5319

MASTER SRL
copiacopia
MASTER SRL - MST5319 FASCETTA NERA 350X4.8 MM IN NYLON 6.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

8015919086436

Codice prodotto

MST5319

Cod. produttore

5319

Produttore

MST

Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 350×4.8mm, colore nero. Serraggio max Ø 90mm, tenuta max 22kg. Temperatura d’esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe V2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.