pagina iniziale

MASTER SRL - MST5313 FASCETTA NERA 180X4.8 MM IN NYLON 6.6 - 5313

MASTER SRL
copiacopia
MASTER SRL - MST5313 FASCETTA NERA 180X4.8 MM IN NYLON 6.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

8015919086405

Codice prodotto

MST5313

Cod. produttore

5313

Produttore

MST

Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 180×4.8mm, colore nero. Serraggio max Ø 42mm, tenuta max 22kg. Temperatura d’esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe V2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.