pagina iniziale

MASTER SRL - MST5214 FASCETTA NATURALE 200X3.5MM IN NYLON 6.6 - 5214

MASTER SRL
copiacopia
MASTER SRL - MST5214 FASCETTA NATURALE 200X3.5MM IN NYLON 6.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 7000 PZ

EAN

8015919086283

Codice prodotto

MST5214

Cod. produttore

5214

Produttore

MST

Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 200×3.6mm, colore naturale. Serraggio max Ø 50mm, tenuta max 18kg. Temperatura d’esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe V2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.