pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-2124384S DISCOVERY TESTAPALO 35W 3000K CL.1 STRAD - 250-2124384S

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076517365

Codice prodotto

MAO250-2124384S

Cod. produttore

250-2124384S

Produttore

MAO

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per dimensione treccia:

60...76 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Ottica regolabile:

sì

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5940...0 lm

Fattore di potenza:

0.975

Larghezza:

550 mm

Altezza/profondità:

500 mm

Diametro:

516 mm

Armatura led per illuminazione stradale ed aree urbane. Verniciatura a polvere con pretattamento specifi co per esterni Interruzione della tensione all’apertura dell’apparecchio tramite sezionatore. Diffusore in vetro piano temperato trasparente. Corpo e vano cablaggio in pressofusione di alluminio verniciato antracite. Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato nero. Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l’utilizzo di attrezzi. Testapalo in pressofusione di alluminio verniciato antracite per pali Ø60/Ø76mm, confi gurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt ±10° a step di 5° (versione pastorele e frusta). 35W. 3000 K. Ottica stradale medium. 5940 lm. Class 1