pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-2124284S DISCOVERY TESTAPALO 35W 3000K CL.1 STRAD - 250-2124284S

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 34.2 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 156 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1325 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449072135372

Codice prodotto

MAO250-2124284S

Cod. produttore

250-2124284S

Produttore

MAO

Potenza totale:

34.2 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

156 lm/W

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED sostituibile

Adatto per potenza lampada:

31.7...31.7 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Dimming 0-10 V:

sì

Dimming 1-10 V:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per dimensione treccia:

60...76 mm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Dimming programmabile:

sì

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Controllo remoto:

Controllo di rete

Con controllo wireless:

no

Con comando luci controllato dal programma:

sì

Con cavo di collegamento:

sì

Lunghezza del cavo:

1.5 m

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5940...0 lm

Fattore di potenza:

0.979

Altezza/profondità:

500 mm

Diametro:

550 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Apparecchio CUT-OFF per illuminazione stradale ed aree urbane (IP66) per utilizzo su palo Ø60mm o Ø76mm in testa. Struttura composta da particolari in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposta a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura. Testapalo in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposta a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura. Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici, garantita 10 anni. Diffusore in vetro piano temperato trasparente (spessore 4mm). Piastra porta-cablaggio in acciaio zincato. Guarnizioni in silicone. Viteria in acciaio INOX A2. Antracite RAL 7016 testurizzato. Peso: Apparecchio: 8,1Kg, Imballo: 9,7Kg (600x650x150mm). Sorgente luminosa a Led a posizione fissa. Modulo Led monocromatico (72 Led). Lente stradale short in PMMA (acrilico) ad alta trasmittanza. Accensione immediata al 100% del flusso luminoso (soft start a 0.5 sec). Led Lumileds 3030 2D. Apparecchio CUT-OFF conforme a tutte le leggi regionali contro l’inquinamento luminoso. Piastra porta-cablaggio facilmente estraibile (senza utilizzo di attrezzi). Alimentatore programmabile con dimmerazione 0-10V (configurazione standard), PWM o mezzanotte virtuale. Driver dotato di protezione contro le sovratemperature. Dotato di doppia valvola osmotica per la fuoriuscita di aria e umidità, una per il vano ottico stagno e l'altra per il vano cablaggio. LED 34.2W 3000Kantracite. Flusso scheda LED: 5940lm@tc25°C. Flusso apparecchio: 4207lm@ta25°C. Efficienza LED: 156lm/W. Efficienza apparecchio: 123lm/W. Assorbimento scheda Led: 31.7W. Assorbimento apparecchio: 34.2W. Power factor: >0.979 .