MARECO LUCE SRL - MAO250-2123782S DISCOVERY PASTORALE 55W 4000K CL.2 STRAD - 250-2123782S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 49.7 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 165.53 lm/W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1979 Kg CO₂-eq
EAN
7449073038832
Codice prodotto
MAO250-2123782S
Cod. produttore
250-2123782S
Produttore
MAO
Potenza totale:
49.7 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
165.53 lm/W
Tipo di montaggio:
Rialzo/attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada:
53.8...53.8 W
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 0-10 V:
sì
Dimming 1-10 V:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per dimensione treccia:
60...76 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diffusore luce:
Lente refrattore
Ottica regolabile:
sì
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Con controllo wireless:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo:
1.5 m
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
8906...0 lm
Fattore di potenza:
0.975
Altezza/profondità:
200 mm
Diametro:
516 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
1 mm²