pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-2123284S DISCOVERY PASTORALE 35W 3000K CL.2 STRAD - 250-2123284S

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO250-2123284S DISCOVERY PASTORALE 35W 3000K CL.2 STRAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 169 lm/W

  • Tipo di montaggio - Attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079149709

Codice prodotto

MAO250-2123284S

Cod. produttore

250-2123284S

Produttore

MAO

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

169 lm/W

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

35...35 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6059...0 lm

Fattore di potenza:

0.975

Armatura CUT-OFF per arredo urbano (IP66) per utilizzo su braccio pastorale. Lente stradale. 35W. 3000K. 5940 lm.