pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-2121582S DISCOVERY TESATA 55W 4000K CL.2 ROTOSIMM - 250-2121582S

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 49.7 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 165.53 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1458 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073038818

Codice prodotto

MAO250-2121582S

Cod. produttore

250-2121582S

Produttore

MAO

Potenza totale:

49.7 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

165.53 lm/W

Tipo di montaggio:

Filo d'acciaio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

53.8...53.8 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Dimming 0-10 V:

sì

Dimming 1-10 V:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diffusore luce:

Lente refrattore

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Con controllo wireless:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

sì

Lunghezza del cavo:

1.5 m

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8906...0 lm

Fattore di potenza:

0.975

Altezza/profondità:

138 mm

Diametro:

516 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

1 mm²

Apparecchio CUT-OFF per arredo urbano (IP66) per utilizzo a tesata. Struttura composta da particolari in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposta a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura. Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, garantita 10 anni. Diffusore in vetro piano temperato trasparente (spessore 4mm). Piastra porta-cablaggio in acciaio zincato. Guarnizioni in silicone. Viteria in acciaio INOX A2. Antracite RAL 7016 testurizzato. Sorgente luminosa a Led a posizione fissa. Modulo Led monocromatico (72 Led). Lente rotosimmetrica in PMMA (acrilico) ad alta trasmittanza. Accensione immediata al 100% del flusso luminoso (soft start a 0.5 sec). Led Lumileds 3030 2D. Apparecchio CUT-OFF conforme a tutte le leggi regionali contro l’inquinamento luminoso. Apparecchio ad installazione diretta su cavo. Diametri ammissibili per funi di sospensione: Ø6 ÷ Ø12mm.Possibilità di variare l'inclinazione. Apparecchio fornito con cavo precablato 2x1mm² in neoprene H05RN-F, lunghezza 1,5mt. Pressacavo M16x1.5mm per cavo Ø6,5-10mm. Manutenzione ordinaria (non necessaria). Manutenzione straordinaria effettuabile rapidamente senza l'utilizzo di attrezzi con possibilità di sostituzione del gruppo ottico e/o del cablaggio. Apertura del vano cablaggi tramite due clip, sistema di bloccaggio anti caduta del coperchio Superiore. No tensione di rete all'apertura dell'apparecchio tramite sezionatore. Adatto per installazioni fino a 8mt . Apparecchio circolare diametro Ø516mm, altezza 138mm. Tipo LED: Lumileds 3030 2D. Step MacAdam: 3. Lifetime 34.2W: L70/B50>60Kh - Tc 115°C. Lifetime 53.8W: L70/B50>60Kh - Tc 115°C. Lifetime Driver: 120Kh. Protezione da sovratensione: CM10kV, DM6kV. RG: 1. CRI: >70. Tensione nominale: 220-240V. Frequenza nominale: 50/60Hz. Classe d’isolamento: II. Garanzia: 5 anni. IK: 08 . IP66. SPECIFICHE 4000K - 53.8W. Flusso scheda LED: 8906lm@tc25°C. Flussoapparecchio: 6595lm@ta25°C. Efficienza LED: 156lm/W. Efficienza apparecchio: 123lm/W. Assorbimento scheda Led: 49.7W. Assorbimento apparecchio: 53.8W. Power Factor: >0.975.