MARECO LUCE SRL - MAO250-2120184S DISCOVERY TESTAPALO 35W 3000K CL.2 ROTOS - 250-2120184S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di montaggio - Attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada - 35...35 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449070645576
Codice prodotto
MAO250-2120184S
Cod. produttore
250-2120184S
Produttore
MAO
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada:
35...35 W
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per dimensione treccia:
60...76 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Ottica regolabile:
sì
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5940...0 lm
Fattore di potenza:
0.975
Larghezza:
550 mm
Altezza/profondità:
500 mm
Diametro:
516 mm


