pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-1895584S INDUS 55W 3000K CL2 STRADALE MEDIUM ANTR - 250-1895584S

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO250-1895584S INDUS 55W 3000K CL2 STRADALE MEDIUM ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per potenza lampada - 55...55 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078470767

Codice prodotto

MAO250-1895584S

Cod. produttore

250-1895584S

Produttore

MAO

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

55...55 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

60...76 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Ottica regolabile:

sì

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8730...0 lm

Fattore di potenza:

0.97

Larghezza:

245 mm

Altezza/profondità:

133 mm

Lunghezza:

570 mm

Apparecchio CUT-OFF per illuminazione stradale ed aree urbane (IP66) per utilizzo su palo o braccio Ø60mm. CL1, 35W. 3000K. 49,7W. 8730 lm. 3000K Class 2