pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-1894682S INDUS 90W 4000K CL2 STRADALE SHORT ANTRA - 250-1894682S

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO250-1894682S INDUS 90W 4000K CL2 STRADALE SHORT ANTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Rialzo/attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074357833

Codice prodotto

MAO250-1894682S

Cod. produttore

250-1894682S

Produttore

MAO

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Rialzo/attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Ottica regolabile:

no

Con controllo wireless:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

15055...0 lm

Larghezza:

620 mm

Altezza/profondità:

133 mm

Lunghezza:

950 mm

INDUS Ottica stradale short - Apparecchi testapalo e systems. Armatura led per illuminazione stradale ed aree urbane. Verniciatura a polvere con pretattamento specifico per esterni. Interruzione della tensione all’apertura dell’apparecchio tramite sezionatore. Diffusore in vetro piano temperato trasparente. Corpo e vano cablaggio in pressofusione di alluminio verniciato antracite. Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato nero. Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l’utilizzo di attrezzi. Testapalo in pressofusione di alluminio verniciato antracite per pali Ø60mm, confi gurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt ±10° a step di 5°. Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità. Pressacavo M20x1.5mm per cavo da Ø6-12mm2. Viteria in acciaio inox A2. Adatto per installazioni da 5 a 12mt. Connessione rapida tra alimentatore e gruppo ottico tramite connettori polarizzati. Connessione rapida tra alimentatore e sezionatore tramite connettori polarizzati. Driver interno con dimmerazione 3 in 1 (PWM, 1-10V, Virtual midnight). Scaricatore di sovratensione fino a 10kVA. Chip Lumileds Luxeon 3030 2D. 4 tipologie di lenti per tutte le esigenze. LED 90W 4000K 15055lm CRI 70 - 220-240V 50/60Hz.