pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-1894584S INDUS 55W 3000K CL2 STRADALE SHORT ANTRA - 250-1894584S

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076597008

Codice prodotto

MAO250-1894584S

Cod. produttore

250-1894584S

Produttore

MAO

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

60...76 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Ottica regolabile:

sì

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8730...0 lm

Fattore di potenza:

0.97

Larghezza:

245 mm

Altezza/profondità:

133 mm

Lunghezza:

570 mm

Apparecchio CUT-OFF per illuminazione stradale ed aree urbane (IP66) per utilizzo su palo o braccio Ø60mm. Struttura composta da particolari in pressofusione di Alluminio (ADC12). Testapalo regolabile in pressofusione di alluminio. Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici, garantita 10 anni. Diffusore in vetro piano temperato trasparente (spessore 4mm). Piastra porta-cablaggio in tecnopolimero rinforzato nero. Guarnizioni in silicone. Viteria in acciaio INOX A2. 55W. 3000 K. Class 2. Ottica stradale short. 8730 lm