pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-1894184S INDUS 35W 3000K CL1 STRADALE SHORT ANTRA - 250-1894184S

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 34.2 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 156 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

923 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033706353707

Codice prodotto

MAO250-1894184S

Cod. produttore

250-1894184S

Produttore

MAO

Potenza totale:

34.2 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

156 lm/W

Tipo di montaggio:

Rialzo/attacco

Tipo lampada:

LED sostituibile

Adatto per potenza lampada:

31.7...31.7 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Dimming 0-10 V:

sì

Dimming 1-10 V:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Dimming programmabile:

sì

Ottica regolabile:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Controllo remoto:

Controllo di rete

Con controllo wireless:

no

Con comando luci controllato dal programma:

sì

Con cavo di collegamento:

sì

Lunghezza del cavo:

8 m

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5940...0 lm

Fattore di potenza:

0.979

Larghezza:

245 mm

Altezza/profondità:

130 mm

Lunghezza:

572 mm

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Armatura led cut-off per illuminazione stradale ed aree urbane. Guarnizioni in silicone. Verniciatura a polvere con pretrattamento specifi co per esterni. Interruzione della tensione all'apertura dell'apparecchio tramite sezionatore. Viteria in acciaio inox A2. Adatto per installazioni fino a 8mt (34.2W). Adatto per installazioni fino a 15mt (53.8W - 89.2W). Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità. Chip Lumileds® Luxeon® 3030 2D. Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 4mm. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Pressacavo M20x1.5mm per cavo da Ø6 - Ø12mm². Vano cablaggio in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato. Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l'utilizzo di attrezzi. Connessione rapida tra alimentatore e gruppo ottico tramite connettori polarizzati. Connessione rapida tra alimentatore e sezionatore tramite connettori polarizzati. Driver interno con dimmerazione 1-10V (configurazione standard), PWM o Virtual midnight. Scaricatore di sovratensione fino a 10kVA. Ottica stradale short in PMMA (acrilico) ad alta trasmittanza. Testapalo in pressofusione di alluminioanodizzato e verniciato, configurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt ±10° (step di 5°). Flusso scheda LED: 5940lm@tc25°C. Flusso apparecchio: 4207lm@ta25°C. Efficienza LED: 156lm/W. Efficienza apparecchio: 123lm/W. Assorbimento scheda Led: 31.7W. Assorbimento apparecchio: 34.2W. Power factor: >0.979 .