MARECO LUCE SRL - MAO250-1892582S INDUS 55W 4000K CL2 CICLOPEDONALE ANTRAC - 250-1892582S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di montaggio - Rialzo/attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449074357932
Codice prodotto
MAO250-1892582S
Cod. produttore
250-1892582S
Produttore
MAO
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di montaggio:
Rialzo/attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per dimensione treccia:
60...60 mm
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Ottica regolabile:
no
Con controllo wireless:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
8906...0 lm
Larghezza:
245 mm
Altezza/profondità:
133 mm
Lunghezza:
570 mm