MARECO LUCE SRL - MAO250-1892182S INDUS 35W 4000K CL1 CICLOPEDONALE ANTRAC - 250-1892182S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di montaggio - Rialzo
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8033706353578
Codice prodotto
MAO250-1892182S
Cod. produttore
250-1892182S
Produttore
MAO
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per dimensione treccia:
60...76 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Ottica regolabile:
sì
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6059...0 lm
Fattore di potenza:
0.97
Larghezza:
245 mm
Altezza/profondità:
133 mm
Lunghezza:
570 mm