MARECO LUCE SRL - MAO250-1605101N BARCELLONA ECO E27 LED NERO - 250-1605101N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Rialzo
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033706351925
Codice prodotto
MAO250-1605101N
Cod. produttore
250-1605101N
Produttore
MAO
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Ottica regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
505 mm
Diametro:
515 mm
Adatto per dimensione treccia:
60...60 mm