MARECO LUCE SRL - MAO150-1010584T SFERA LED 16W 3000K PX/TR 400MM SEMIVERN - 150-1010584T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo di montaggio - Attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073975847
Codice prodotto
MAO150-1010584T
Cod. produttore
150-1010584T
Produttore
MAO
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Ottica regolabile:
no
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2100...0 lm
Diametro:
400 mm


