pagina iniziale
in esaurimento

MARCOM SRL - MCMNPORT5232 CONVERTITORE 485/422 TO ETHERNET SERVER - NPORT5232

MARCOM SRL
copiacopia
MARCOM SRL - MCMNPORT5232 CONVERTITORE 485/422 TO ETHERNET SERVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070491012

Codice prodotto

MCMNPORT5232

Cod. produttore

NPORT5232

Produttore

MCM

I dispositivi NPort 5230 sono progettati per rendere i dispositivi seriali network-ready in un istante. I dispositivi NPort 5100 sono progettati per rendere i dispositivi seriali network-ready in un istante. Le piccole dimensioni dei server li rende ideali per connettersi a dispositivi come ad esempio lettori di carte e terminali di pagamento. Utilizzare i dispositivi NPort 5100 consente di dare al software installato su PC l'accesso diretto a dispositivi seriali da qualsiasi punto della rete. Economicamente più vantaggiosa L'utilizzo di server seriali per collegare dispositivi seriali alla rete Ethernet è ormai un luogo comune, e gli utenti si aspettano che questi server sia poco costosi e che forniscano una vasta gamma di funzioni utili. Con il suo pieno supporto dei sistemi operativi Microsoft e Linux e 5 anni di garanzia, la serie NPort 5100 rappresenta la scelta migliore tra i convertitore serial-to-Ethernet. Real COM/TTY Drivers per software esistenti I dispositivi dellaserie NPort 5100 permettono di continuare a utilizzare un software progettato per la comunicazione tramite porte COM/TTY. L'installazione e la configurazione sono indolore e consentono a dispositivi seriali e PC di comunicare in modo trasparente su una rete TCP/IP. Utilizzando MOXA Real COM/TTY Drivers è un ottimo modo per preservare l'investimento software, pur consentendo di godere i benefici del networking per i dispositivi seriali. Standard TCP/IP e ampia scelta delle modalità di funzionamento I dispositivi della serie NPort 5100 possono essere configurati come TCP Server, TCP client, UDP Server / Client, Pair Connection, o in modalità Modem Ethernet, garantendo la compatibilità con il software basato su API di rete standard (ad esempio, Winsock o BSD Sockets). CARATTERISTICHE TECNICHE Numero di porte 1x porte Ethernet (10-100 Mbps) 2x porta RS485 Protezioni porta Ethernet: Protezione isolamento 1.5KV porta seriale: Protezione ESD 1.5KV Segnali porta seriale RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND Interfaccia di configurazione Web Console Telnet Console Serial Console Software Windows Alimentazione 12 ~ 48VDC (connettore a spinotto) Assorbimento max: 129mA Condizioni Ambientali Temperatura di funzionamento: 0 ~ 55°C Umidità: 5 ~ 95% (non condensante)