pagina iniziale

LOVATO - LOVSM1X1311M CONTATTI SEGN.MAGN.LAT. X SM1P/R 1NO+1NC - SM1X1311M

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8013975221969

Codice prodotto

LOVSM1X1311M

Cod. produttore

SM1X1311M

Produttore

LOV

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Integrabile

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO LATERALE. CONTATTI DI SEGNALAZIONE PER INTERVENTO MAGNETICO 1NA+1NC.