pagina iniziale

LOVATO - LOVSM1RT1800 INT.PROT.TRASFORMATORE SM1R 13-18A - SM1RT1800

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVSM1RT1800 INT.PROT.TRASFORMATORE SM1R 13-18A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 13...18 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione d'esercizio nominale - 0...690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 18 A

  • Con protezione da sovraccarico termico - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975311790

Codice prodotto

LOVSM1RT1800

Cod. produttore

SM1RT1800

Produttore

LOV

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

13...18 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

0...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

18 A

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Sensibile a guasto di fase:

sì

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

91 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

25 kA

Altezza:

97 mm

Interruttore salvamotore, protezione trasformatori, potere di int. Icu a 400V = 100kA, 13...18A