LOVATO - LOVSM1RT0400 INT.PROT.TRASFORMATORE SM1R 2,5-4A - SM1RT0400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2.5...4 A
Numero di poli - 3
Tensione d'esercizio nominale - 0...690 V
Corrente nominale permanente Iu - 4 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
45 Kg CO₂-eq
EAN
8013975311752
Codice prodotto
LOVSM1RT0400
Cod. produttore
SM1RT0400
Produttore
LOV
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
2.5...4 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
0...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
4 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
91 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
97 mm