pagina iniziale

LOVATO - LOVSM1RM0160 SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 1,6A - SM1RM0160

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVSM1RM0160 SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 1,6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1...1.6 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 20.8...20.8 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975228050

Codice prodotto

LOVSM1RM0160

Cod. produttore

SM1RM0160

Produttore

LOV

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1...1.6 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

20.8...20.8 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

0...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

1.6 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

sì

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

91 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

97 mm

INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 100KA, 1,6A