LOVATO - LOVSM1R0250 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 1,6-2,5A - SM1R0250
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1.6...2.5 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 32.5...32.5 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 42 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8013975216323
Codice prodotto
LOVSM1R0250
Cod. produttore
SM1R0250
Produttore
LOV
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1.6...2.5 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
32.5...32.5 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
0...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
2.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
97 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
91 mm