LOVATO - LOVSM1R0100 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 0,63-1A - SM1R0100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.63...1 A
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 13...13 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
45 Kg CO₂-eq
EAN
8013975216309
Codice prodotto
LOVSM1R0100
Cod. produttore
SM1R0100
Produttore
LOV
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.63...1 A
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
13...13 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
0...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
1 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
91 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
97 mm