LOVATO - LOVSM1R0040 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 0,25-0,4A - SM1R0040
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.25...0.4 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 5.2...5.2 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8013975216286
Codice prodotto
LOVSM1R0040
Cod. produttore
SM1R0040
Produttore
LOV
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.25...0.4 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
5.2...5.2 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
0...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
0.4 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
97 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
91 mm