pagina iniziale

LOVATO - LOVRM1DA230 DIFFERENZIALE MOD 1USCITA DISPLAY 230VAC - RM1DA230

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVRM1DA230 DIFFERENZIALE MOD 1USCITA DISPLAY 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 30...30000 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione impostabile - 0.02 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975323908

Codice prodotto

LOVRM1DA230

Cod. produttore

RM1DA230

Produttore

LOV

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

30...30000 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.02 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0.5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

sì

Salvataggio errori possibile:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza:

36 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

62.8 mm