LOVATO - LOVRFN381000 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 6,3-10A - RFN381000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 6.3...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - Classe 10 A
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8013975169742
Codice prodotto
LOVRFN381000
Cod. produttore
RFN381000
Produttore
LOV
Intervallo di corrente regolabile:
6.3...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
Classe 10 A
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0