LOVATO - LOVRFN200200 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 120-200A - RFN200200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 120...200 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 1000 V
Tipo di montaggio - Applicazione diretta/installazione singola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8013975169261
Codice prodotto
LOVRFN200200
Cod. produttore
RFN200200
Produttore
LOV
Intervallo di corrente regolabile:
120...200 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
1000 V
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta/installazione singola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Classe di intervento:
Classe 10 A
Ingresso funzione reset:
no
Funzione reset automatica:
sì
Tasto funzione reset:
sì